text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 8X9MM


Cikkszám 5C520814
Hosszúság (m) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 18.5
Nagy fejszélesség (mm) 21
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 18.5
Nagy fejszélesség (mm) 21
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5C520814
EAN 3662424029011
UBB 500641368286
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.8X9SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.