text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 30X32MM


Cikkszám 8P242856
Hosszúság (m) 318
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 63
Nagy fejszélesség (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 318
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 63
Nagy fejszélesség (mm) 70
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8P242856
EAN 3662424029103
UBB 500641370084
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.30X32SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.