text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 13MM


Cikkszám 9H355803
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 27
Nagy fejszélesség (mm) 27
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 36
Árucikk kód
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9H355803
EAN 3148510981307
UBB 500638244086
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 34.13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.