text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 10X11MM


Cikkszám 7T728516
Hosszúság (m) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 4.9
A fej magassága nagy (mm) 4.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 4.9
A fej magassága nagy (mm) 4.9
Fej szélessége kicsi (mm) 23
Nagy fejszélesség (mm) 25
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 52
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7T728516
EAN 3148511023839
UBB 500638254887
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.10X11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.