text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 1011MM


Cikkszám 3Y146777
Hosszúság (m) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 23
Nagy fejszélesség (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 23
Nagy fejszélesség (mm) 25
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3Y146777
EAN 3662424029028
UBB 500641368443
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.10X11SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.