text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 6X7


Cikkszám 1H769327
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 10.2
Nagy fejszélesség (mm) 11.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1H769327
EAN 3148519379877
UBB 500638514272
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59L.6X7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.