text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 21mm-es szögletes csőkulcs


Cikkszám 3S423327
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (m) 221
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége (mm) 30.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (m) 221
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 21
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége (mm) 30.5
Fej szélessége kicsi (mm) 30.5
Nagy fejszélesség (mm) 30.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 505
Árucikk kód
Type Open-Socket Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3S423327
EAN 3148511197509
UBB 500638598002
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.21
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.