text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/4


Cikkszám 2H879936
Magasság 22
Tömeg 75
Fej átmérője (mm) 22
Hosszúság (m) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 22
Tömeg 75
Fej átmérője (mm) 22
Hosszúság (m) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen

Cikkszámok

Cikkszám 2H879936
EAN 3148519045284
UBB 500638646280
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz RL.161PB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.