text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET 1/2


Cikkszám 3D876370
Magasság 41
Fej átmérője (mm) 45
Hosszúság (m) 251
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 41
Fej átmérője (mm) 45
Hosszúság (m) 251
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen

Cikkszámok

Cikkszám 3D876370
EAN 3148519225150
UBB 500638649250
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.360PB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.