text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC FAST RATCHET 1/4


Cikkszám 5C515778
Magasság 29
Tömeg 145
Fej átmérője (mm) 27
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 29
Tömeg 145
Fej átmérője (mm) 27
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
A fej hossza (mm) 14
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Hosszúságú bot (mm) 106

Cikkszámok

Cikkszám 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.360PB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.