Boren
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0700.220.001
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
Fabory Gépi menetfúró Short DIN 352 N/A HSS-E M 22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0700.220.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
40
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
40
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
22
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
7
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0700.220.001
UBB
240202486132
UNSPSC
23241615