text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hosszabbító 8794 LA SA-150mm


8794 LA Zyklop hosszabbító szabadon forgó hüvely, hosszú, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop hosszabbító csúszásbiztos, gyorsan forgó hüvely a csavarok és csavarok villámgyors meghúzásához és meglazításához. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 68
Árucikk kód
Type Zyklop Extension Bar

Leírás

8794 LA Zyklop hosszabbító szabadon forgó hüvely, hosszú, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop hosszabbító csúszásbiztos, gyorsan forgó hüvely a csavarok és csavarok villámgyors meghúzásához és meglazításához. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81016.000.150
EAN 4013288121073
UBB 500511980475
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003526001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.