text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotormaró P615 Clear 12.70X6MM


Cikkszám 8U970181
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 32
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 32
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma Egyéb
Márka Dormer
Darabonkénti súly (g) 51
Árucikk kód
Model P615
Type Rotary Burr

Cikkszámok

Cikkszám 8U970181
EAN 7320760693117
UBB 500661477819
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz P61512.7X6.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.