text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M27


Cikkszám 2J463010
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Menetméret 27
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Darabonkénti súly (g) 370
Árucikk kód
Model EX00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2J463010
EAN 7320760136843
UBB 500635720641
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00M27
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.