Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5F325373
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
Dormer Gépi menetfúró E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5F325373
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Darabonkénti súly (g)
9
Árucikk kód
Megtekint
Model
E201
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5F325373
EAN
7320760085196
UBB
500631642013
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E201M4