text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtású 22-35Nm 1/4” PT 6200RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Cikkszám RRI-60TRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 35
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1000
Árucikk kód

Leírás

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Cikkszámok

Cikkszám RRI-60TRED
EAN 8717981204144
UBB 500619075103
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-60T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.