text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró pisztolyos impulzuskulcs 3/4„ négyszögletes meghajtó 180-255Nm 1/4” PT 2700RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Cikkszám RRI-180RED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 255
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 255
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 255
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 18
Szükséges légmennyiség 732
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 3800
Árucikk kód

Leírás

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Cikkszámok

Cikkszám RRI-180RED
EAN 8717981207695
UBB 500619067514
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.