text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Közvetlen meghajtású pisztolycsavarhúzó 1/4„ hatlapos meghajtó 7,5Nm 1/4” PT 1800RPM


This RED ROOSTER screwdriver is a direct drive. Intended for light duty use. The direct drive offers proper working conditions for selfdrilling and selftapping screws, as well as work in wood and plastics. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Exhaust through grip, with silencer * For a long tool-life, the design incorporates needle-bearings

Cikkszám RR-1800DDRED
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1800
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 7.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 7.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1800
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 7.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 7.5
Max. menetméret (metrikus) 6
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1000
Árucikk kód

Leírás

This RED ROOSTER screwdriver is a direct drive. Intended for light duty use. The direct drive offers proper working conditions for selfdrilling and selftapping screws, as well as work in wood and plastics. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Exhaust through grip, with silencer * For a long tool-life, the design incorporates needle-bearings

Cikkszámok

Cikkszám RR-1800DDRED
EAN 8717981196715
UBB 500619064883
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz RR-1800DD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.