text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku kőzetfúró 19 x 14,8 x 89mm 420RPM 3/8” PT levegőbemenet 24m/s²


This Toku Rockdrill is suitable for use in timeconsuming jobs. It has a high hitting energy level. To be considered in construction and renovation industry. Characteristics: * Ergonomical design, well balanced * Compact quality tool * Suits both left-and right-handers.

Cikkszám TH-5STOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Ütközők (1/min) 3400
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 840
Márka Toku
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Ütközők (1/min) 3400
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 840
Márka Toku
Darabonkénti súly (g) 6090
Árucikk kód

Leírás

This Toku Rockdrill is suitable for use in timeconsuming jobs. It has a high hitting energy level. To be considered in construction and renovation industry. Characteristics: * Ergonomical design, well balanced * Compact quality tool * Suits both left-and right-handers.

Cikkszámok

Cikkszám TH-5STOK
EAN 8717981064700
UBB 500619088312
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz TH-5S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.