text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac fordítható fúrógép 800RPM 0,37kW 1/4” BSP levegőbemenet 1,5m/s²


Cikkszám 1S013265
Szélesség 45
Magasság 160
Hosszúság (m) 219
A gép súlya (kg) 1.3
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Üresjárati fordulatszám (1/min) 800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 45
Magasság 160
Hosszúság (m) 219
A gép súlya (kg) 1.3
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13 - 13
Üresjárati fordulatszám (1/min) 800
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 132
Márka Rodac
Darabonkénti súly (g) 1.5
Árucikk kód
Model l/R
Safety l/R
Type BH_NF_inh_03_EN

Cikkszámok

Cikkszám 1S013265
EAN 8717659236934
UBB 500632161591
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RC2113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.