Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 36 mm hosszú, 480 mm alak B
Stahlwille foglalat 30 mm
Stahlwille dugókulcs 50 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 30 mm hosszúság 45 mm
Stahlwille dugókulcs 54 1/2 hüvelykes hatszögletű dugókulcs szélessége a lapok között 5 mm hosszúság 60 mm
Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 50DIMP-369Y758696
Stahlwille Egyetlen nyitott végű csőkulcs 4004 80 mm
Stahlwille MOTOR 10 5,5 x 7 mm hosszú, 120 mm-es, krómozott, dupla, nyitott végű kulcs MOTOR 10 5,5 x 7 mm hosszú, 120 mm-es, krómozott
Stahlwille Dupla nyitott végű csavarkulcs 12 3,2 mm
Stahlwille 10A/11 dupla nyitott végű csőkulcs készlet
Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13A
Stahlwille Kombikulcskészlet 13/11 13/11
Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 130A
Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13ASP
Stahlwille Kombikulcskészlet 13/10 KT 10 részes, 8-19 mm-es síkszélességű, A alakú A
Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 14/10KT
Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 16
Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 16/5PC 16/5 PCG0243.001.785
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 180A 1/4 x 5/16
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 23 6 x 7 mm
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 230A 1/4 x 5/16