text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej 6X160mm

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 48.9
Árucikk kód
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4952.060.160
EAN 6949509209399
UBB 500617539142
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608831008

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.