Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
2D095042
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
Bosch Rezgőcsiszolóra GSS 160 MULTI
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D095042
Szélesség
110
Magasság
143
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
290
Névleges energiafogyasztás (W)
180
A gép súlya (kg)
1.2
A rezgőkör átmérője (mm)
1.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
110
Magasság
143
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
290
Névleges energiafogyasztás (W)
180
A gép súlya (kg)
1.2
A rezgőkör átmérője (mm)
1.6
Csiszolóanyag rögzítése
Burs/bilincs
Alaplemez szélessége (mm)
100
Alaplemez hossza (mm)
150
Üresjárati fordulatszám (1/min)
12000
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4680
Árucikk kód
Megtekint
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D095042
EAN
3165140785983
UBB
500637130989
UNSPSC
23151604
Gyártó cikksz
06012A2300