text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 10X75 MM

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 120
Átmérő fúró (mm) 10
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.051
Árucikk kód
Type Brad Point Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4974.100.075
EAN 3165140059138
UBB 500577123044
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608596307

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.