SDS + termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
9W394828
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
Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 16mm SDS-plus Shank 215mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W394828
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
SDS-plus
Vágási hossz (mm)
150
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
215
Átmérő fúró (mm)
16
Tartórendszer
SDS-plus
Vágási hossz (mm)
150
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
189
Árucikk kód
Megtekint
Type
Hammer Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W394828
EAN
4059952532035
UBB
500718655342
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2608900130