Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
0R152171
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R152171
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
20
Maximális nyomaték (Nm)
30
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
30
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.72
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
420
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1600
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G9004
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése