text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró 0611911100


Cikkszám 7S975764
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (m) 325
Fúrási átmérő betonban (mm) 21
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 13
Maximális lökések száma (1/min) 5100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (m) 325
Fúrási átmérő betonban (mm) 21
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 13
Maximális lökések száma (1/min) 5100
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.4

Cikkszámok

Cikkszám 7S975764
EAN 4059952528090
UBB 500754713542
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611911100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.