text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Ütőgépek GSB 18V-25


Cikkszám 0K950334
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 73
Magasság 203
Hosszúság (m) 174
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 73
Magasság 203
Hosszúság (m) 174
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 21-45
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1900
A mellékelt elemek száma 2
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 5120
Árucikk kód
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06019K3306
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.