text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku egyenes ütvecsavarozó csőkulcs 1/2„ négyszöghajtás 5500Nm 1/2” PT 2800RPM


This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Cikkszám MI-5500ESTOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800
Max. lazítónyomaték (Nm) 5500
Impulzus meghajtó Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800
Max. lazítónyomaték (Nm) 5500
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 52
Márka Toku
Darabonkénti súly (g) 18100
Árucikk kód

Leírás

This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Cikkszámok

Cikkszám MI-5500ESTOK
EAN 8717981190966
UBB 500619059024
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz MI-5500ES
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.