text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Ideal olló D216-260 Jobb oldali 260mm


Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. D216 - Festett nyél. D116 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0471.216.260
A penge hossza (mm) 30
Hosszúság (m) 260
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 30
Hosszúság (m) 260
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód

Leírás

Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. D216 - Festett nyél. D116 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D216-260
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.