text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN INSULAT RESIST MEASURING RED IT 101

Cikkszám 1E071063
Mérési érték memória Igen
Jelzés Analóg/digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Nem
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['005', '20000']
Alacsony ellenállás mérése Igen

Műszaki adatok

Mérési érték memória Igen
Jelzés Analóg/digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Nem
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['005', '20000']
Alacsony ellenállás mérése Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Nem
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Nem
Izolációs ellenállás mérése Igen
Határérték kijelzés Igen
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Igen
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Nem
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 100 mV
Legalacsonyabb felbontás, egyenáram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 100 mV
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram Egyéb
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 0
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 0
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 4
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Igen
Mérőáramkör kategória CAT IV
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 2500 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 5000 V Nem
Relatív értékmérés Nem
Feszültségmérés Igen
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Védettségi fok (IP) IP40
Hőmérsékletmérés Nem
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 0
Legalacsonyabb felbontású hőmérséklet Egyéb
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 0
Legalacsonyabb felbontás, kapacitás Egyéb
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 0
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia Egyéb
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Igen
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen
Névleges vizsgálati feszültség 10 kV Nem
Névleges vizsgálati feszültség 15 kV Nem

Cikkszámok

Cikkszám 1E071063
EAN 4014651440333
UBB 500680502316
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 044033
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.