text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Mini Sander 75mm Pad 1/4” PT levegőbemenet 0,74m/s²


This mini-sander of RED ROOSTER has a ROLOC system for quick and sure exchange of sanding discs. The RPM is adjustable. Very simple and robust construction Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust air silenced through grip * Wide starter for operator comfort * Body in composite material * Lightweight

Cikkszám 8T074008
A gép súlya (kg) 0.54
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 75
Rezgések (m/s²) 0.74
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A gép súlya (kg) 0.54
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 75
Rezgések (m/s²) 0.74
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 540
Árucikk kód

Leírás

This mini-sander of RED ROOSTER has a ROLOC system for quick and sure exchange of sanding discs. The RPM is adjustable. Very simple and robust construction Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust air silenced through grip * Wide starter for operator comfort * Body in composite material * Lightweight

Cikkszámok

Cikkszám 8T074008
EAN 8717981298723
UBB 500636710641
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz RRS-60153
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.