text.skipToContent text.skipToNavigation

Bata Biztonsági cipő Méret 45


Cikkszám 5S442104
Kialakítás Boka magas
Típus Cipő
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Boka magas
Típus Cipő
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Széles szabás Nem
Megerősített bokával Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRB
A talp hőszigetelése (HL) Igen
A talp hidegszigetelése (CL) Igen
Üzemanyag- és olajálló (FO) Nem
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s2
Márka Bata
Darabonkénti súly (g) 800
Árucikk kód
Type Safety Shoe

Cikkszámok

Cikkszám 5S442104
EAN 8712843498631
UBB 500635578262
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz TRAXX 92_45
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.