text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop fájl 183 4-183-08-2-0


For sharpening saws with universal teething and teeth at 60° angle.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Industry pack unhandled

Cikkszám S5324.183.200
Formája Három négyzet alakú
Teljes hossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 15
Penge magassága (mm) 15
Vágás alakja Single-Cut
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Három négyzet alakú
Teljes hossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 15
Penge magassága (mm) 15
Vágás alakja Single-Cut
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód

Leírás

For sharpening saws with universal teething and teeth at 60° angle.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Industry pack unhandled

Cikkszámok

Cikkszám S5324.183.200
EAN 7311518021153
UBB 203135056281
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 4-183-08-2-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.