text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop fájl 183 4-183-04-2-0


For sharpening saws with universal teething and teeth at 60° angle.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Industry pack unhandled

Cikkszám S5324.183.100
Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 8.2
Penge magassága (mm) 8.2
Vágásszám 2
Márka Bahco
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 8.2
Penge magassága (mm) 8.2
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód

Leírás

For sharpening saws with universal teething and teeth at 60° angle.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Industry pack unhandled

Cikkszámok

Cikkszám S5324.183.100
EAN 7311518021108
UBB 400135501874
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 4-183-04-2-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.