text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco véső 425 16


Handle of red beech wood for durability.Safety guard and rounded shoulders for added protection.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Fitted with plastic tip protector.Nickel plated ferrule on handle to prevent splitting from striking.Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand.Standards: ISO 2729

Cikkszám S5422.160.001
Teljes hossz (mm) 140
Véső szélessége (mm) 16
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Véső szélessége (mm) 16
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód

Leírás

Handle of red beech wood for durability.Safety guard and rounded shoulders for added protection.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Fitted with plastic tip protector.Nickel plated ferrule on handle to prevent splitting from striking.Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand.Standards: ISO 2729

Cikkszámok

Cikkszám S5422.160.001
EAN 7311518004644
UBB 400130080957
UNSPSC 27111906
Gyártó cikksz 425-16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.