text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco véső 424P 35 mm


Specially designed two-component handle maximizes control and comfort, giving an excellent grip.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm (5/32" to 1-9/16") size range.Protective holster and tip protector included.Perfect for fine carpentry.Standards: ISO 2729

Cikkszám S5423.035.001
Teljes hossz (mm) 140
Véső szélessége (mm) 35
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 334
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Véső szélessége (mm) 35
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 334
Árucikk kód

Leírás

Specially designed two-component handle maximizes control and comfort, giving an excellent grip.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm (5/32" to 1-9/16") size range.Protective holster and tip protector included.Perfect for fine carpentry.Standards: ISO 2729

Cikkszámok

Cikkszám S5423.035.001
EAN 7311518238452
UBB 400130086814
UNSPSC 27111906
Gyártó cikksz 424P-35
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.