text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco véső 414 18 mm


Single-component comfortable polypropylene handle.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 6 mm to 38 mm (1/4 to 1-1/2") size range.Protective holster and tip protector included.Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand.With hanging hole for an easy storage.Standards: ISO 2729

Cikkszám S5419.018.001
Teljes hossz (mm) 140
Véső szélessége (mm) 18
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 990
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Véső szélessége (mm) 18
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 990
Árucikk kód

Leírás

Single-component comfortable polypropylene handle.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 6 mm to 38 mm (1/4 to 1-1/2") size range.Protective holster and tip protector included.Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand.With hanging hole for an easy storage.Standards: ISO 2729

Cikkszámok

Cikkszám S5419.018.001
EAN 7311518238193
UBB 400130084264
UNSPSC 27111906
Gyártó cikksz 414-18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.