text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tube Style Leather Tool Cases


Tool Case Tube is made of synthetic leather.Perfect for storing long tools up to 510 mm (20").Long internal pocket in the main compartment.Two leather fastening straps instead of metal locks let end-user adjust the bag for tools even longer than the own case length.Shoulder strap for better comfort.Rubber carry handle

Cikkszám 0E630719
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 1410
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 1410
Árucikk kód

Leírás

Tool Case Tube is made of synthetic leather.Perfect for storing long tools up to 510 mm (20").Long internal pocket in the main compartment.Two leather fastening straps instead of metal locks let end-user adjust the bag for tools even longer than the own case length.Shoulder strap for better comfort.Rubber carry handle

Cikkszámok

Cikkszám 0E630719
EAN 7314153018779
UBB 500659018658
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4750-TOCST-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.