text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stuby slot screwdriver 5,5 x 100mm


For slotted head screws.Black oxide tip for higher accuracy.Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer.Handle made with over 75% rubber.Anti-slip surface.Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip.Integrated hanging hole.Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool lHigh-performance alloy steel blade.Standards: ISO 2380 and DIN 5264.SB coding for retailed packed on a plastic hanger

Cikkszám 2U111679
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 66
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 66
Árucikk kód

Leírás

For slotted head screws.Black oxide tip for higher accuracy.Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer.Handle made with over 75% rubber.Anti-slip surface.Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip.Integrated hanging hole.Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool lHigh-performance alloy steel blade.Standards: ISO 2380 and DIN 5264.SB coding for retailed packed on a plastic hanger

Cikkszámok

Cikkszám 2U111679
EAN 7314150277834
UBB 500636728072
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz B190.055.100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.