text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Side cutter 2648 A 2648A-125mm


Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.2-1.25 mm to 0.3-1.6 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished.Precision cutting pliers, tapered head

Cikkszám L6035.001.780
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 125
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 125
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 88
Árucikk kód

Leírás

Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.2-1.25 mm to 0.3-1.6 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished.Precision cutting pliers, tapered head

Cikkszámok

Cikkszám L6035.001.780
EAN 7314151304720
UBB 203104038351
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 2648 A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.