text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Side cutter 2646 R 2646R-110mm


Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.1-0.8 mm to 0.4-2 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished

Cikkszám L6035.001.775
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 110
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 110
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 46
Árucikk kód

Leírás

Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.1-0.8 mm to 0.4-2 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished

Cikkszámok

Cikkszám L6035.001.775
EAN 7314151304706
UBB 203104038278
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 2646 R
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.