text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Screwdriver Ergo 8 8230 3,5 x 247


Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.For slotted head screws, electrician's blade.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, sizes 2.0, 2.5, 3.0, 3.5.Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 2380 and DIN 5264

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 3.5
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 247
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 3.5
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás Egyéb
Domború penge Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 38
Árucikk kód
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Leírás

Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.For slotted head screws, electrician's blade.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, sizes 2.0, 2.5, 3.0, 3.5.Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 2380 and DIN 5264

Cikkszámok

Cikkszám K0110.035.247
EAN 7314150047758
UBB 240125844961
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz BE-8230

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.