text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 186 4-186-05-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszám S5374.186.125
Formája Egyéb
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 7
Penge magassága (mm) 7
Vágás alakja Single-Cut
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyéb
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 7
Penge magassága (mm) 7
Vágás alakja Single-Cut
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 57
Árucikk kód

Leírás

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszámok

Cikkszám S5374.186.125
EAN 7311518028213
UBB 400135807701
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 4-186-05-2-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.