text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 186 4-186-04-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszám S5374.186.100
Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 6
Penge magassága (mm) 6
Vágásszám 2
Márka Bahco
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 6
Penge magassága (mm) 6
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 48
Árucikk kód

Leírás

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszámok

Cikkszám S5374.186.100
EAN 7311518201425
UBB 400135807883
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 4-186-04-2-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.