text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 183 4-183-07-2-2 NORM


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening saws with universal teething and teeth at 60° angle.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszám S5374.183.175
Formája Három négyzet alakú
Teljes hossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 13
Penge magassága (mm) 13
Vágás alakja Single-Cut
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Három négyzet alakú
Teljes hossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 13
Penge magassága (mm) 13
Vágás alakja Single-Cut
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód

Leírás

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening saws with universal teething and teeth at 60° angle.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszámok

Cikkszám S5374.183.175
EAN 7311518194710
UBB 400135826693
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 4-183-07-2-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.