text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round needle file 307 2-307-16-1-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszám S5344.307.161
Teljes hossz (mm) 160
Penge szélessége (mm) 3
Penge magassága (mm) 3
Vágásszám 1
Márka Bahco
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Penge szélessége (mm) 3
Penge magassága (mm) 3
Vágásszám 1
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód

Leírás

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszámok

Cikkszám S5344.307.161
EAN 7311518020668
UBB 400135813568
UNSPSC 27111925
Gyártó cikksz 2-307-16-1-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.