text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round needle file 307 2-307-14-4-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszám S5344.307.144
Pengehossz (mm) 140
Penge átmérő (mm) 2.8
Vágásszám 4
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 8.8
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 140
Penge átmérő (mm) 2.8
Vágásszám 4
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 8.8
Árucikk kód

Leírás

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Cikkszámok

Cikkszám S5344.307.144
EAN 7311518108885
UBB 400135813311
UNSPSC 27111925
Gyártó cikksz 2-307-14-4-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.