text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round file 230 1-230-08-2-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Artikelnummer S5316.002.200
Formája Kerek
Teljes hossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 8
Penge magassága (mm) 8
Vágás alakja Kettős vágás
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Formája Kerek
Teljes hossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 8
Penge magassága (mm) 8
Vágás alakja Kettős vágás
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 78
Árucikk kód

Omschrijving

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Artikelnummers

Artikelnummer S5316.002.200
EAN 7311518020316
UBB 400135151720
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-230-08-2-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.