text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Round file 230 1-230-08-1-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Cikkszám S5316.001.200
Pengehossz (mm) 200
Penge átmérő (mm) 8
Vágásszám 1
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 78.5
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Penge átmérő (mm) 8
Vágásszám 1
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 78.5
Árucikk kód

Leírás

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Cikkszámok

Cikkszám S5316.001.200
EAN 7311518020309
UBB 400135151159
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-230-08-1-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.